A-412-B(#Z00288) ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099517

A-412-B(#Z00288) ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099517 A-412-B(#Z00288) ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099517

ポップハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 Z00288(同一鍵番号) タキゲンコード01537 注文コード61099517 品番A-412-B(#Z00288)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は鍵・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

日本自動販売機工業会規格品錠前が組込み可能
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)

材質亜鉛合金(ZDC) Z00288(同一鍵番号) 付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01537 用途自動販売機・環境機器・制御盤 鍵違い数(最大)17万7000通り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする