アウトサイドガスケットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ポリアミド(PA6-GF30) 材質(レバー部)亜鉛合金(ZDC) TAK60 注文コード61099526 品番A-413(TAK60)
販売価格(税込) ¥11,194
販売価格(税別)
10,176
この商品は材質・鍵など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルレバーを回転させることでロッドストローク32mmを得ることができます。
多点締めが可能です。
パッキンの外側にハンドルを取付けるため、防水を必要とする際にハンドル取付け部にコーキング等を施す必要がありません。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(ギアボックスを裏返すことにより可能です。)

材質(本体)ポリアミド(PA6-GF30) 表面仕上げレバー部:焼付塗装 TAK60 タキゲンコード04090 用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 付属品ローラーユニット2本・ローラー受け2個・止め金用受け1個・開閉シール・キー2本(受けとローラー受け取付け用ねじは別売です。) 質量(g)546 材質(レバー部)亜鉛合金(ZDC) 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.6〜2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする