曜日別特売
A-417-F(#Z00288) ガードリング付ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099535

A-417-F(#Z00288) ガードリング付ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099535
A-417-F(#Z00288) ガードリング付ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099535

ガードリング付ポップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61099535品番A-417-F(#Z00288)
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。
ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止
錠前強制抜取り防止機構
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)

用途
自動販売機・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・ビスセット質量(g)770鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)Z00288タキゲンコード03984
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする