ポップハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099553 品番 A-422(#Z00288)
販売価格(税込) ¥5,382
販売価格(税別)
4,893

日本自動販売機工業会規格品錠前が組込み可能
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
オプションでラッチ穴用・スイッチ穴用防水パッキンがあります。

材質亜鉛合金(ZDC) Z00288(同一鍵番号) 付属品キー2本・取付け板・ビスセット 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01706 用途自動販売機・環境機器・制御盤 質量(g)605 鍵違い数(最大)17万7000通り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする