防水型ダブルロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099578 品番 A-440-H
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防水型錠前C-330を組込んでいます。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)

材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・取付け板 適合板厚(mm)1.6〜3.2 表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック) JE1330 タキゲンコード03178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする