寸法H1(mm)85
寸法H2(mm)21.6
寸法H3(mm)7.5
寸法L1(mm)146
寸法L10(mm)28
寸法L2(mm)101.5
寸法L3(mm)117
寸法L4(mm)13.5
寸法L5(mm)28
寸法L6(mm)72
寸法L7(mm)20
寸法L8(mm)14.5
寸法L9(mm)117
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)21
寸法W3(mm)26
寸法W4(mm)10
寸法W5(mm)25
寸法W6(mm)27
寸法d(mm)4.5
寸法t(mm)2.3
材質亜鉛合金(ZDC)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
適合板厚(mm)0〜2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
タキゲンコード04416