パッキンの外側にハンドルを取付けるので、防水を必要とする際にハンドル取付け部にコーキング等を施す必要がありません。
シーリングエリア外にハンドルを取付ける為、庫内のスペースを有効に利用できます。
スリムなボディーで大きなストローク(32mm)が得られます。
筐体の大きさが変わっても、ロッドの長さを変える必要がありません。
ロッド受けと推奨ヒンジB-71-3とは、取付けに互換性があります。またハンドルのパネル穴明けも上下対称となっている為、筐体の設計が容易に行えます。(扉の勝手を選びません)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-462-1-1-TAK60)
右用・左用・鍵付・鍵なしがあります。