アウトサイドガスケットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ローラー受け:亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット:冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 200 注文コード61099702 品番A-462-1-1-R(#0200)
販売価格(税込) ¥8,598
販売価格(税別)
7,816
この商品は材質・鍵など8種類から選べます 他の種類を見る

パッキンの外側にハンドルを取付けるので、防水を必要とする際にハンドル取付け部にコーキング等を施す必要がありません。
シーリングエリア外にハンドルを取付ける為、庫内のスペースを有効に利用できます。
スリムなボディーで大きなストローク(32mm)が得られます。
筐体の大きさが変わっても、ロッドの長さを変える必要がありません。
ロッド受けと推奨ヒンジB-71-3とは、取付けに互換性があります。またハンドルのパネル穴明けも上下対称となっている為、筐体の設計が容易に行えます。(扉の勝手を選びません)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-462-1-1-TAK60)
右用・左用・鍵付・鍵なしがあります。

材質ローラー受け:亜鉛合金(ZDC)、ローラーユニット:冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)、スリーブ・受け:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、スリーブ・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ローラー受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 200 タキゲンコード03205 用途通信用ラック 付属品キー2本・スリーブ2個・ローラー受け2個・受け・ローラーユニット2個・CS型止め輪2個・スペーサー・ハンドル回転指示シール1枚 適合板厚(mm)1.6〜2.3(1.6mmの扉に取付ける場合のみ付属のスペーサーをご使用ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする