※実際の商品は鍵無しになります。

A-464-2-2 サチライト 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099745 A-464-2-2 サチライト 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099745

薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099745 品番 A-464-2-2 サチライト
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,369
販売価格(税別)
2,154

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-464-L-TAK60)
パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

鍵なし 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)83.5 寸法L3(mm)11.5 寸法L4(mm)22 寸法L5(mm)62 寸法L6(mm)15 寸法L7(mm)96 寸法L8(mm)84 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)24 寸法W5(mm)24 寸法H1(mm)70 寸法H2(mm)21 寸法H3(mm)9.7 寸法H4(mm)12.5 寸法H5(mm)12.3 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット 質量(g)300 適合板厚(mm)0〜2.5 表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)(MZCr) タキゲンコード03468

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:337

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする