鍵鍵なし
寸法L1(mm)87.5
寸法L2(mm)50.5
寸法L3(mm)11.5
寸法L4(mm)22
寸法L5(mm)62
寸法L6(mm)15
寸法L7(mm)63
寸法L8(mm)51
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)8
寸法W4(mm)24
寸法W5(mm)24
寸法H1(mm)49
寸法H2(mm)21
寸法H3(mm)9.7
寸法H4(mm)12.5
寸法H5(mm)12.3
寸法d(mm)4.2
寸法t(mm)2.3
材質亜鉛合金(ZDC)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット
質量(g)228
適合板厚(mm)0〜2.5
表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)(MZCr)
タキゲンコード03470