用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)520
寸法t(mm)3.2
寸法L2(mm)143
寸法L3(mm)102
寸法d(Φmm)4.5
寸法L4(mm)113
寸法H1(mm)91
寸法H2(mm)23
寸法W1(mm)36
寸法W2(mm)23
寸法H3(mm)12
寸法H4(mm)19
寸法W3(mm)26
寸法L6(mm)72
寸法L5(mm)14
寸法L7(mm)20
寸法L8(mm)14.5
寸法W4(mm)10
寸法W5(mm)25
寸法W6(mm)27
寸法L10(mm)25
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
寸法L9(mm)117
タキゲンコード04069