帯電防止金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61099806 品番 A-464-EP(10ヶ入り)
販売価格(税込) ¥348
販売価格(税別)
316

人に帯電している静電気を、ハンドル経由で除去する事で、内部の機器に与えるリスクを低減させます。
ハンドルと共付けするだけで、塗装されたパネルに導通します。
従来の各種ハンドルに使用できます。

用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 材質バネ用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP) 表面仕上げ生地 タキゲンコード04608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする