締付平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TAK60 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 タキゲンコード04076 注文コード61099833 品番A-464-F-3-1-R サチライト(TAK60)
販売価格(税込) ¥4,862
販売価格(税別)
4,420
この商品は鍵・付属品・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。(A-464-F-1)
締込機構付。ハンドルの上げ下げに連動して止め金が前後にストローク(3mm)します。
右用

寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)30 寸法H3(mm)18.5 寸法L1(mm)89 寸法L2(mm)48 寸法L3(mm)22 寸法L4(mm)62 寸法L5(mm)15 寸法L6(mm)63 寸法L7(mm)48 寸法S(mm)2.3 寸法W(mm)24 寸法d(Φmm)4.2 材質亜鉛合金(ZDC) 用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 質量(g)380 適合板厚(mm)0〜2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード04076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする