A-464-J-3(TAK60) 耐塩害対策防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099842

A-464-J-3(TAK60) 耐塩害対策防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099842
A-464-J-3(TAK60) 耐塩害対策防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099842

耐塩害対策防水平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61099842品番A-464-J-3(TAK60)
販売価格(税込)¥3,834
販売価格(税別)
3,485

防水規格IPX6対応
重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。
錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備
従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。
ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
アルミ製で軽量です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤材質アルミニウム合金(ADC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)179適合板厚(mm)1~2.5表面仕上げシルバーメタリック塗装TAK60タキゲンコード04078
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする