※実際の商品は鍵無しになります。※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-465-A-2-2 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099912 A-465-A-2-2 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099912

平面スイングハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 - 付属品ビスセット・専用止め金・取付け板 タキゲンコード02672 注文コード61099912 品番A-465-A-2-2
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は鍵・付属品・タキゲンコードなど14種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1465-C・A-465-F)
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
左右兼用型

寸法H1(mm)48 寸法H2(mm)26.5 寸法H3(mm)18.5 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)13 寸法L4(mm)49 寸法L5(mm)96 寸法L6(mm)13.5 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)24 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・専用止め金・取付け板 質量(g)330 適合板厚(mm)0〜2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) - タキゲンコード02672

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100034
2024-08-27
用途:
照明のキーボックス

鍵と鍵穴の愛称があまり良くないのでしょうか。使っているうちに鍵先が摩耗し施錠、開錠ができ辛くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする