防水フラットハンドル(TAK60仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 注文コード61099955 品番A-465-F-2-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・付属品など9種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1465-C・A-465-F)
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
左右兼用型

寸法H1(mm)48 寸法H2(mm)26.5 寸法H3(mm)25 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)13 寸法L4(mm)82 寸法L5(mm)96 寸法L6(mm)13.5 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)24 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 質量(g)350 適合板厚(mm)0〜2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード04051

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする