※画像は右開き用です

A-474-L(#0200) 締付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099973 A-474-L(#0200) 締付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099973

締付平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 200 付属品キー2本・取付け板・ビスセット・専用止め金 タキゲンコード02202 注文コード61099973 品番A-474-L(#0200)
販売価格(税込) ¥4,518
販売価格(税別)
4,107
この商品は鍵・付属品・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを収納することにより、止め金が回転し3mmリフト。シールド効果が得られます。
全体にアールがついたソフトデザイン
防錆アップのサチライトクロムめっき(25Mm)
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途EMI防止用シールドラック・キャビネット・制御盤 付属品キー2本・取付け板・ビスセット・専用止め金 質量(g)515 適合板厚(mm)1.2〜4 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 200 タキゲンコード02202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする