※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-475-A-3-1(#0200) 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100034 A-475-A-3-1(#0200) 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100034

平面スイングハンドル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 200 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 タキゲンコード01930 注文コード61100034 品番A-475-A-3-1(#0200)
販売価格(税込) ¥2,360
販売価格(税別)
2,145
この商品は鍵・付属品・タキゲンコードなど14種類から選べます 他の種類を見る

耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法D(Φmm)7 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)6 寸法L1(mm)84 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)49 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)54 寸法L6(mm)49.5 寸法L7(mm)63 寸法P(mm)72 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)24 寸法r(mm)4 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 仕様本品専用止め金 質量(g)173 適合板厚(mm)0.6〜1.6 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 200 タキゲンコード01930

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100034
2024-08-27
用途:
照明のキーボックス

鍵と鍵穴の愛称があまり良くないのでしょうか。使っているうちに鍵先が摩耗し施錠、開錠ができ辛くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする