寸法H1(mm)73
寸法H2(mm)35.5
寸法H3(mm)34.5
寸法H4(mm)12
寸法L1(mm)190
寸法L10(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法L3(mm)155
寸法L4(mm)25
寸法L5(mm)145
寸法L6(mm)25.5
寸法L7(mm)181
寸法L8(mm)72
寸法L9(mm)28
寸法R(mm)18
寸法W1(mm)48
寸法W2(mm)35
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)36
寸法W5(mm)25
寸法d(mm)4.5
寸法t(mm)3.2
材質アルミニウム合金(ADC)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
質量(g)685
適合板厚(mm)0.6〜2.3
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード00952