オートロック平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード04049 注文コード61100165 品番A-480-A-3(TAK60)
販売価格(税込) ¥5,016
販売価格(税別)
4,560
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
ワンタッチ機構(オープン&ロック)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は防塵シャッター付
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)34.5 寸法H3(mm)32.5 寸法H4(mm)11 寸法L1(mm)142 寸法L10(mm)15 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)121 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)108 寸法L6(mm)13.5 寸法L7(mm)135 寸法L8(mm)62 寸法L9(mm)22 寸法R(mm)13.5 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)27 寸法W5(mm)24 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)2.3 材質アルミニウム合金(ADC) 用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 質量(g)480 適合板厚(mm)0.6〜3.2 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード04049

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする