※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-481N-3-1(#0200) 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100174 A-481N-3-1(#0200) 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100174

強制押出し機構付防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 200 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-1025-E-1)・取付け板 注文コード61100174 品番A-481N-3-1(#0200)
販売価格(税込) ¥5,566
販売価格(税別)
5,060
この商品は材質・鍵・付属品など16種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)31 寸法H3(mm)4.5 寸法H4(mm)29 寸法L1(mm)170 寸法L2(mm)26.5 寸法L3(mm)160 寸法L4(mm)72 寸法L5(mm)28 寸法L6(mm)20 寸法L7(mm)161 寸法L8(mm)22 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)31 寸法W3(mm)25 寸法W4(mm)32 寸法W5(mm)10 寸法d(Φmm)3.2 寸法t(mm)3.2 材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-1025-E-1)・取付け板 質量(g)670 適合板厚(mm)0〜3.2 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 200 タキゲンコード03285

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする