TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
強制押出し機構付防水フラットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
鍵
200
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-1025-E-1)・取付け板
注文コード
61100183
品番
A-481N-4-1(#0200)
販売価格(税込)
¥3,893
販売価格(税別)
¥
3,539
バスケットに入れる
この商品は
材質・鍵・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
寸法H1(mm)
70
寸法H2(mm)
28
寸法H3(mm)
4.5
寸法H4(mm)
25
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
140
寸法L4(mm)
72
寸法L5(mm)
28
寸法L6(mm)
20
寸法L7(mm)
141
寸法L8(mm)
18.5
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
29
寸法W3(mm)
25
寸法W4(mm)
30
寸法W5(mm)
10
寸法d(Φmm)
3.2
寸法t(mm)
3.2
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-1025-E-1)・取付け板
質量(g)
550
適合板厚(mm)
0〜3.2
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
03286