TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
強制押出し機構付防水フラットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
鍵
200
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-1025-E-4)・取付け板
注文コード
61100208
品番
A-481N-6-1(#0200)
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
この商品は
材質・鍵・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
寸法H1(mm)
38.5
寸法H2(mm)
26.5
寸法H3(mm)
4
寸法H4(mm)
22
寸法L1(mm)
92
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
84
寸法L4(mm)
62
寸法L5(mm)
22
寸法L6(mm)
15
寸法L7(mm)
85
寸法L8(mm)
12.5
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
24
寸法W3(mm)
24
寸法W4(mm)
25
寸法W5(mm)
8
寸法d(Φmm)
2.3
寸法t(mm)
2.3
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品
キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-1025-E-4)・取付け板
質量(g)
280
適合板厚(mm)
0〜4
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
03288