TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
A-481用ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61100253
品番
A-481-RC-3
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。
EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
寸法L1(mm)
219
寸法L2(mm)
149.5
寸法L3(mm)
48.5
寸法W1(mm)
56
寸法W2(mm)
25
材質
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
用途
A-481シリーズ専用防塵キャップです。
適合
A-1481-F-3-1-TAK60、A-1481N3-1、A-481-F-3-1-TAK60、A-481N3-1
質量(g)
390
タキゲンコード
03960