曜日別特売
AP-483-1-1-TAK60 プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100262

AP-483-1-1-TAK60 プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100262
AP-483-1-1-TAK60 プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100262

プラスチックスイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)146
内容量1個注文コード61100262品番AP-483-1-1-TAK60
販売価格(税込)¥2,352
販売価格(税別)
2,138

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)86寸法H2(mm)26寸法H3(mm)16寸法H4(mm)16.5寸法L1(mm)146寸法L10(mm)20寸法L2(mm)29寸法L3(mm)112寸法L4(mm)24寸法L5(mm)108寸法L6(mm)102.5寸法L7(mm)117寸法L8(mm)28寸法L9(mm)72寸法P(mm)128寸法W1(mm)37寸法W2(mm)26寸法W3(mm)26寸法W4(mm)27寸法W5(mm)10寸法W6(mm)25材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本質量(g)240標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60タキゲンコード04082
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする