曜日別特売
AP-483-3-1-TAK60 プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100287

AP-483-3-1-TAK60 プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100287
AP-483-3-1-TAK60 プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100287

プラスチックスイングハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)91
内容量1個注文コード61100287品番AP-483-3-1-TAK60
販売価格(税込)¥1,918
販売価格(税別)
1,744

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)54寸法H2(mm)25寸法H3(mm)16寸法H4(mm)15.5寸法L1(mm)91寸法L10(mm)15寸法L2(mm)24.5寸法L3(mm)60.5寸法L4(mm)18.5寸法L5(mm)57寸法L6(mm)52.5寸法L7(mm)63寸法L8(mm)22寸法L9(mm)62寸法P(mm)72寸法W1(mm)31寸法W2(mm)23寸法W3(mm)23寸法W4(mm)24寸法W5(mm)8寸法W6(mm)24材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本質量(g)145標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60タキゲンコード04084
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする