A-484-B-2(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100314

A-484-B-2(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100314
A-484-B-2(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100314

防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板注文コード61100314品番A-484-B-2(#0200)
販売価格(税込)¥5,319
販売価格(税別)
4,835

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-484-B-TAK60)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)115寸法H2(mm)18寸法H3(mm)12寸法L1(mm)160寸法L2(mm)28寸法L3(mm)128寸法L4(mm)24寸法L5(mm)153寸法L6(mm)25寸法W1(mm)39寸法W2(mm)31寸法W3(mm)32寸法t(mm)3.2適合板厚(mm)0.6~3.0材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr・MZCr)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板質量(g)400タキゲンコード01409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100348
2022-08-24
用途: 倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品 : 61100357
2018-03-05
用途: 装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする