防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 注文コード61100323 品番A-484-B-3(#0200)
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は材質・鍵・付属品など33種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-484-B-TAK60)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

寸法H1(mm)107 寸法H2(mm)22 寸法H3(mm)11 寸法L1(mm)142 寸法L2(mm)26 寸法L3(mm)112 寸法L4(mm)22 寸法L5(mm)135 寸法L6(mm)23 寸法W1(mm)34 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)27 寸法t(mm)2.3 適合板厚(mm)0.6〜3.0 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr・MZCr) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 質量(g)570 タキゲンコード01410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100348
2022-08-24
用途:
倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品:
61100357
2018-03-05
用途:
装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする