A-484-B-4(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100332

防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板注文コード61100332品番A-484-B-4(#0200)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-484-B-TAK60)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)83寸法H2(mm)22寸法H3(mm)6寸法L1(mm)117寸法L2(mm)26寸法L3(mm)84寸法L4(mm)18寸法L5(mm)103寸法L6(mm)19寸法W1(mm)34寸法W2(mm)26寸法W3(mm)27寸法t(mm)2.3適合板厚(mm)0.6~2.0材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr・MZCr)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板質量(g)500タキゲンコード01787
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100348
2022-08-24
用途: 倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品 : 61100357
2018-03-05
用途: 装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする