錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。(A-485-F-3)防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)防錆アップのサチライトクロムめっき左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。
商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。
大変申し訳ございません。弊社記載の情報に誤りがございました。後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。恐れ入りますが宜しくお願い致します。