※実際の商品は鍵無しになります。

A-485-3-2 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100357 A-485-3-2 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100357

防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミ二ウム合金(ADC) 鍵なし 付属品ビスセット・専用止め金・取付け板 注文コード61100357 品番A-485-3-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,368
販売価格(税別)
3,062
この商品は材質・鍵・付属品など33種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。(A-485-F-3)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

寸法H1(mm)64.5 寸法H2(mm)18 寸法H3(mm)24 寸法L1(mm)142 寸法L2(mm)26 寸法L3(mm)103 寸法L4(mm)117 寸法t(mm)2.3 適合板厚(mm)0〜3.0 鍵なし 材質アルミ二ウム合金(ADC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・専用止め金・取付け板 質量(g)285 タキゲンコード02698

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100348
2022-08-24
用途:
倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品:
61100357
2018-03-05
用途:
装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする