曜日別特売
A-485-F-3-1(TAK60) 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン) 61100418

A-485-F-3-1(TAK60) 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン) 61100418
A-485-F-3-1(TAK60) 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン) 61100418

防水フラットハンドル(TAK60仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板注文コード61100418品番A-485-F-3-1(TAK60)
販売価格(税込)¥4,021
販売価格(税別)
3,655

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。(A-485-F-3)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法H1(mm)76寸法H2(mm)21.5寸法L1(mm)142寸法L2(mm)26寸法L3(mm)103寸法L4(mm)117寸法t(mm)2.3材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板質量(g)470適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード04110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする