A-488-4(TAK60) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100445

A-488-4(TAK60) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100445
A-488-4(TAK60) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100445

防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板注文コード61100445品番A-488-4(TAK60)
販売価格(税込)¥4,576
販売価格(税別)
4,160

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60)
パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能
リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途キュービクル・制御盤寸法H1(mm)70寸法H2(mm)35.5寸法H3(mm)11.5寸法L1(mm)160寸法L2(mm)26寸法L3(mm)124寸法L4(mm)16寸法L5(mm)141寸法L6(mm)16.5寸法L7(mm)72寸法L8(mm)28寸法L9(mm)20寸法R(mm)15寸法W1(mm)40寸法W2(mm)29寸法W3(mm)10寸法W4(mm)25寸法W5(mm)30寸法d(mm)4.5寸法t(mm)2.3適合板厚(mm)1.6~2.3材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(ブラック)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板質量(g)480タキゲンコード04058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100348
2022-08-24
用途: 倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品 : 61100357
2018-03-05
用途: 装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする