用途キュービクル・制御盤寸法H1(mm)70寸法H2(mm)35.5寸法H3(mm)11.5寸法L1(mm)160寸法L2(mm)26寸法L3(mm)124寸法L4(mm)16寸法L5(mm)141寸法L6(mm)16.5寸法L7(mm)72寸法L8(mm)28寸法L9(mm)20寸法R(mm)15寸法W1(mm)40寸法W2(mm)29寸法W3(mm)10寸法W4(mm)25寸法W5(mm)30寸法d(mm)4.5寸法t(mm)2.3適合板厚(mm)1.6~2.3材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(ブラック)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板質量(g)480タキゲンコード01217