防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 注文コード61100463 品番A-488-5(TAK60)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,144
販売価格(税別)
3,767
この商品は材質・鍵・付属品など33種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60)
パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能
リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)46 寸法H2(mm)34 寸法H3(mm)11 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)89 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)103 寸法L6(mm)13.5 寸法L7(mm)62 寸法L8(mm)22 寸法L9(mm)15 寸法R(mm)13.5 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)24 寸法W5(mm)27 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)2.3 適合板厚(mm)1.6〜2.3 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) 用途キュービクル・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 質量(g)342 タキゲンコード04059

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100348
2022-08-24
用途:
倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品:
61100357
2018-03-05
用途:
装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする