4/1より値下げ!現場を応援

A-490-1(TAK60) 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100488 A-490-1(TAK60) 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100488

防水プッシュハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ビスセット・止め金・取付け板 タキゲンコード04060 標準色ブラック 注文コード61100488 品番A-490-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798
この商品は付属品・タキゲンコード・標準色など6種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

寸法H1(mm)73 寸法H2(mm)35.5 寸法H3(mm)34.5 寸法H4(mm)12 寸法L1(mm)190 寸法L10(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)155 寸法L4(mm)25 寸法L5(mm)145 寸法L6(mm)25.5 寸法L7(mm)181 寸法L8(mm)72 寸法L9(mm)28 寸法R(mm)18 寸法W1(mm)48 寸法W2(mm)35 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)36 寸法W5(mm)25 寸法d(mm)4.5 寸法t(mm)3.2 材質アルミニウム合金(ADC) 用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア 付属品ビスセット・止め金・取付け板 仕様プッシュボタン機構 質量(g)680 適合板厚(mm)0.6〜2.3 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード04060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする