プラスチック防塵キャップ付スイングハンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61100558 品番 AP-493-2-1
販売価格(税込) ¥2,351
販売価格(税別)
2,137

雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。
軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

材質ポリアミド(PA6-GF30) 用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック 付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げシボ仕上 200 タキゲンコード04286

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする