薄型防水フラットハンドル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) No.200 タキゲンコード1414 注文コード61100567 品番A-494-1(#0200)
販売価格(税込) ¥5,566
販売価格(税別)
5,060
この商品は材質・鍵・タキゲンコードなど18種類から選べます 他の種類を見る

取付け面から止め金までの奥行13〜〜22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

寸法H1(mm)118 寸法H2(mm)10.5 寸法H3(mm)21.5 寸法H4(mm)15.5 寸法L1(mm)190 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)23 寸法L4(mm)157 寸法L5(mm)28 寸法L6(mm)72 寸法L7(mm)20 寸法L8(mm)23.5 寸法L9(mm)181 寸法W1(mm)48 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)35 寸法W4(mm)36 寸法W5(mm)10 寸法d(mm)4.5 寸法t(mm)3.2 材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 質量(g)829 適合板厚(mm)0〜2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) No.200 タキゲンコード1414

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100637
2019-04-24
用途:
ピットシャフト扉の開閉
有限会社 天 様

この型は開閉を繰り返していると、ストッパーが摩耗してバーが引っかからなくなってしまいます。30か所ぐらいの内、開閉頻度の高い所は固定に時間がかかっていたので見つけた時はうれしかったです。作業効率は急上昇。今まで時間かかっていたんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする