防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) TAK60 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 注文コード61100664 品番A-495-2(TAK60)
販売価格(税込) ¥5,071
販売価格(税別)
4,610
この商品は材質・鍵・付属品など33種類から選べます 他の種類を見る

フラットハンドルシリーズ最強力タイプ
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備

寸法H(mm)63 寸法L1(mm)142 寸法L2(mm)114 寸法L3(mm)133 寸法W(mm)40 適合板厚(mm)0〜2.3 TAK60 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 質量(g)700 タキゲンコード04119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100348
2022-08-24
用途:
倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品:
61100357
2018-03-05
用途:
装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする