ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 200 タキゲンコード02871 注文コード61100743 品番A-530-1-1-R(#0200)
販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は鍵・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

二点締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
右用・左用

材質亜鉛合金(ZDC) 用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適 付属品キー2本 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 200 タキゲンコード02871

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする