TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
TAK60
タキゲンコード
04215
注文コード
61100752
品番
A-530-2-1(#TAK60)
販売価格(税込)
¥4,022
販売価格(税別)
¥
3,656
バスケットに入れる
この商品は
鍵・タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
二点締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
ロッド棒をかしめずに取付けられます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適
付属品
キー2本
標準色
シルバー
表面仕上げ
焼付塗装
鍵
TAK60
タキゲンコード
04215