※実際の商品は鍵無しになります。

A-530-2-2 ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) TAKIGEN(タキゲン) 61100768 A-530-2-2 ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) TAKIGEN(タキゲン) 61100768

ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード04216 注文コード61100768 品番A-530-2-2
販売価格(税込) ¥3,710
販売価格(税別)
3,373
この商品は鍵・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

二点締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
ロッド棒をかしめずに取付けられます。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適 標準色シルバー 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード04216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする