付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)700寸法L1(mm)107.5寸法t(mm)2寸法S(mm)12.5寸法L2(mm)126寸法P(mm)50寸法L3(mm)11寸法L4(mm)43寸法H1(mm)26.5寸法R(mm)4寸法H2(mm)29.5寸法W1(mm)77寸法W2(mm)62寸法H3(mm)22.5寸法H4(mm)11寸法W3(mm)15寸法H5(mm)60寸法L6(mm)24.7寸法L5(mm)14.5寸法L7(mm)95寸法L8(mm)18.5寸法W4(mm)122寸法W5(mm)67表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)寸法H6(mm)5タキゲンコード01806