※画像は取手とケースのセットになります
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
取手:アルマイト処理、ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
注文コード
61100804
品番
A-560-1-A
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
パネル面からの突起が少なく邪魔になりません。
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
80.5
寸法P(mm)
70
用途
計測機器・キャビネット
質量(g)
180
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(取手)
アルミニウム合金押出材
表面仕上げ
取手:アルマイト処理、ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
00916