TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型アルミ取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61100847
品番
A-561
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けナットの位置を調整できます。
材質(本体)
アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)
用途
小型機器・小型扉
材質(キャップ)
ポリアミド(PA)
キャップ色
ライトグレー
表面仕上げ
本体:アルマイト処理
タキゲンコード
04225