硬質塩化ビニル取手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61100874 品番 AP-566-1-Clear
販売価格(税込) ¥536
販売価格(税別)
487

SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
耐薬品性を考慮し塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。
塩ビ溶接にもねじ止めにも対応可能です。
突起が少なくフラットな外観を保ちます。
大きな開口部で操作性が優れています。

寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)92 寸法L3(mm)99 材質塩化ビニル樹脂(PVC) 標準色透明 タキゲンコード04209 用途半導体製造装置・FPD製造装置 付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製) 適合板厚(mm)1.0〜8.0(パネル側からの取付け時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする