ワンタッチ硬質塩化ビニル取手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61100926 品番 AP-566-W-1-Ivory
販売価格(税込) ¥554
販売価格(税別)
504

SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
0.8mm〜10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。
パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。
耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。
突起が少なく、フラットな外観を保ちます。
大きな開口部で、操作性に優れています。

材質塩化ビニル樹脂(PVC) 用途半導体製造装置・FPD製造装置 付属品セットクリップ(PVC) 標準色アイボリー タキゲンコード04510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする