TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
取手(P=210)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61100953
品番
AP-828-1
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
取付け後、蓋でねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
寸法L1(mm)
248
寸法L2(mm)
180
寸法P(mm)
210
寸法W(mm)
24
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
特装車・建機・バス等の内外装用
質量(g)
100
標準色
ブラック
推奨ねじ
なべねじM5
タキゲンコード
01820