※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。

AP-829-1-Black 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン) 61100962 AP-829-1-Black 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン) 61100962

取手(P=200)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61100962 品番 AP-829-1-Black
販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。

材質ポリアミド66(PA66) ブラック 推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6 用途特装車・建機・バス等の内外装用 タキゲンコード03998

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62799598
2021-08-31
用途:
ボートハンドルレール
株式会社NEXT LIFE 様 (不動産業)

今ボートに設置されている物と同等の商品が手に入り満足です 若干型は変わっていたが
寸法が同じで取替がスムーズにいきました。ただ表面がツルツルになっているので
濡れた手では滑るのではないかな と思われます

対象商品:
62799598
2021-04-21
用途:
介護の必要な家族のために

車の助手席への乗降用手すりにグローブボックスの蓋に取り付けました、今までドリンクホルダーにつかまってしまい取れそうになったりしましたがこの手すりを取り付けてから利用する側も安心してつかまりうまく乗り降りしています、介護の必要な方には取り付け場所を考慮すれば大変便利な物です。

対象商品:
62799598
2021-04-12
用途:
介護用手すりに
農・林・水産業

意外と助手席に乗り降りする時つかまる所が無いのでグローブボックスの蓋に取り付けました、介護中の母が今までドリンクホルダーに手をかけてしまい取れそうになったりしていましたが、つかまりやすそうに自然と使ってくれています、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする