取手(P=150)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61100978 品番AP-829-2-Black
販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215

樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。

材質ポリプロピレン(PP) 用途特装車・建機・バス等の内外装用 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード03003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100978
2019-04-05
用途:
機器移送時の取手
株式会社イーズ 様

取り付け孔ピッチが150mmとなっているが、現物は148〜149o
であった。タキゲンさんに問い合わせをしたところ、樹脂のため
荷重が掛からない状態では、寸法が異なることがあり、押し付け
ながらだと、規定の寸法が出るとのこと。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする